SLS 10 komplet zakovic premera 9-19 mm

Št. art.: SLS.G19
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
Številka izdelka SLS.G19
EAN/GTIN 3662424052910
Številka proizvajalca SLS.G19
L-število L60130 10506
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Skrčljiva cev s trakom in kovinskim obročem v obliki ″D″. S to rešitvijo lahko pritrdite pritrdilno točko na kateri koli izdelek in ga naredite združljivega s povodci in karabini FACOM SLS. Primeri: Posebno orodje, pisala, razpršilci, vzvodi
  • Trak obdaja krčljivo cevko za največjo trdnost in varnost
  • Tkanina je odporna na večino običajnih topil
  • Krčljiva cevka ima lepilo, ki se s toploto utekočini, ko se cevka krči
  • Optimalna temperatura krčenja: med 150 in 300°, odvisno od debeline in premera cevi
  • Optimalen oprijem na večino podlag: Vroče, surovo, kromirano ali fosfatirano jeklo, aluminij, les, plastika

Lastnosti:

  • d [mm]: 30
  • d min. - max. [mm]: 14 - 32
  • V [mm]: 50
  • Š x D [mm]: 9 x 14
  • [g]: 30
  • [kg]: 4,4