Delavniški voziček ROLL.6GM3 s 6 moduli

Št. art.: SL.ROLL.6M3
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SL.ROLL.6M3
EAN/GTIN 3662424069079
Številka proizvajalca SL.ROLL.6M3
L-število L60130 10846
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Delavniški voziček ROLL.6GM3 s 6 moduli

Lastnosti:

  • 6 predalov s 100-odstotnim izvlekom; 3x 60 mm (9 modulov), 2x 130 mm (6 modulov), 1x 200 mm (lahko tudi za module)
  • Vse mere (vključno s kolesi in delovno površino): D x G x V: 800 x 600 x 1.000 mm
  • Vzmetnost na predal 60 / 130 / 200 mm: 20 - 30 kg
  • Vzmetnost na predal 60 / 130 / 200 mm: 15 - 65 L
  • Statična nosilnost: 800 kg
  • 4 kolesa s premerom 125 mm; 2 fiksni in 2 vrtljivi s parkirno zavoro
  • Barva: RAL Red 3020
.

Obseg dobave:

  • 1/2″ vijačni ključ (MOD.S161-36)
  • 8 izvijačev PROTWIST® Torx® (MOD.AT1)
  • 1/4″ vijačni ključ (MOD.RL161-26)
  • 16 kombiniranih ključev (MOD.440-1 )
  • 7 izvijačev PROTWIST® (MOD.ATX)
  • 9 odprtih ključev 44 (MOD.44-1)
  • 3 mehanične klešče (MOD.CPEA0)
  • Orodje za udarce (MOD.MI7)
  • 2 nastavljive klešče (MOD.PR12)
  • Delovniški voziček rdeč (ROLL.6GM3A)