Predpasnik za mesarje Navy/White R

Št. art.: S839NWR
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
Številka izdelka S839NWR
EAN/GTIN 5036108021161
Številka proizvajalca S839NWR
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta klasični predpasnik je profesionalen in eleganten, izdelan iz trpežne bombažne tkanine. Priročno nastavljiv trak okoli vratu povečuje vsestranskost tega klasičnega modela.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Nastavljiv trak za varno prileganje
  • Trakovi, ki se ne zapletajo, za varno zavezovanje

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;