Hlače Extreme Yellow XXXL R

Št. art.: S597YERXXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka S597YERXXXL
EAN/GTIN 5036108288298
Številka proizvajalca S597YERXXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Te hlače so nepremočljive, vetrovne in zračne, imajo elastičen pas in notranjo vrvico za prilagajanje, da se udobno prilegajo. Do spodnjega perila lahko enostavno dostopate v stranskih žepih. Zapenjanje z zadrgo na stranski nogi omogoča enostavno obuvanje čez delovne škornje.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
  • Večji žepi z enostavnim dostopom
  • Stranski žepi
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • Nepodloženo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj