Kombinezon Sealtex Ultra Orange M R

Št. art.: S495ORRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka S495ORRM
EAN/GTIN 5036108290857
Številka proizvajalca S495ORRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Visokokakovostni in nepremočljivi kombinezon visoke vidljivosti. Tkanina Sealtex Ultra je izjemno mehka, kombinezon pa je zasnovan tako, da se udobno prilega delovnim oblačilom. Dvojna zavesa proti nevihti, stranska odprtina za dostop in skrita kapuca so praktični dodatki.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
  • Vodoodporna in zračna tkanina z mehanskimi razteznimi lastnostmi
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Notranja elastična manšeta
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
  • Nastavitev v pasu z gumbom in elastiko za udobno prileganje
  • Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Material:

Tkanina Shell: Sealtex Ultra: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Sestava lupine: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Teža lupine gm: 185
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj