Opis:
Kontrastne hlače z naramnicami Hi-Vis, so oblikovane kot popolnoma praktično in varno oblačilo, ščitijo spodnji del telesa in prsni koš pred mokrimi razmerami, hkrati pa zagotavljajo varnost.
Lastnosti:
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Našit žep zadaj
- Dvojni žep za meter
- Elastičen vstavek zadaj
- Nastavljiva stranska odprtina za dodatno fleksibilnost
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Nastavljiv trak za varno prileganje
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Certifikat CE
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj