Opis:
Te hlače so zasnovane tako, da preprečujejo vstop vetra in dežja, ter ponujajo najboljše specifikacije v industriji. Zaradi elastičnega pasu in z neti nastavljivega spodnjega roba je to oblačilo priljubljena in udobna izbira naših strank.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Hiter in enostaven dostop s strani
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Na voljo v velikostih do 6XL
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj