Opis:
	
	
                
                    
		Glavne značilnosti modela S479 so sodoben dizajn, varnost in udobje uporabnika. Dvobarvni kontrast je idealen za topla in umazana okolja, kjer je potrebna visokovidna zaščita.
                
                
            
                
	
		Lastnosti:
	
	
                
                    
		- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
 - Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
 - Odsevni trak za večjo vidnost
 - Vrhunski model s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
 - Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
 - Stranski zračniki za večje udobje
 - Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
 - Na voljo v velikosti od XS
 - Na voljo v velikostih do 4XL
 - Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
 - Certifikat CE
 - Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
 - Označeno z UKCA
 
 
                
                
            
                
	
		Standard:
	
	
                
                    
		- EN ISO 20471 Class 1
 - ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
 
 
                
                
            
                
	
		Material:
	
	
                
                    
		Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj