Opis:
	
	
                
                    
		Te hlače so lahke in jih je mogoče enostavno zapakirati, zato zagotavljajo udobje in zaščito v vsakem vremenu. Prileganje je prostorno, da jih lahko enostavno oblečete preko hlač, dodatna prednost pa so stranski žepi. Nastavljiv rob z neti zagotavlja varno prileganje delovnim čevljem. Neprimerljivo razmerje med ceno in kakovostjo.
                
                
            
                
	
		Lastnosti:
	
	
                
                    
		- Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
 - Stranski žepi
 - Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
 - S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
 - Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
 - Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
 - Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
 - Lepljeni šivi za dodatno varnost
 - Reach overjen PVC premaz
 - Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
 - Certifikat CE
 - Označeno z UKCA
 
 
                
                
            
                
	
		Material:
	
	
                
                    
		Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;