Majica Contrast Cotton Comfort Hi-Vis L/S Yellow/Navy XXXL R

Št. art.: S280YNRXXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S280YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108320127
Številka proizvajalca S280YNRXXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Vrhunska tkanina Cotton Comfort, uporabljena za to majico z dolgimi rokavi, zagotavlja izjemno vzdržljivost, udobje in zračnost. Dvobarven dizajn je eleganten in idealen za zmanjševanje umazanije in madežev.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Lepljen šiv na vratu za dodatno udobje
  • Žep na prsih
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Ovratnik
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico