Opis:
Ta žepna majica z dolgimi rokavi uporablja poliestrsko tkanino, ki odvaja vlago, da uporabnik ostane hladen, suh in udoben v napornih razmerah. Značilnosti vključujejo žep na levi strani prsnega koša, vrat za posadko, lepljen vratni šiv za dodatno udobje in odsevni toplotno tesnilni trak za boljšo vidljivost.
Lastnosti:
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
- Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 1 žep za varno shranjevanje
- Lahkotno in udobno
- Ovratnik
- Lepljen šiv na vratu za dodatno udobje
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Na voljo v velikostih do 5XL
Standard:
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj