Opis:
Ta žepna majica je izdelana iz poliestrske tkanine, ki odvaja vlago. Funkcije vključujejo žep na levi strani prsnega koša, vrat, lepljen vratni šiv za dodatno udobje in odsevni trak za boljšo vidljivost.
Lastnosti:
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
- Lahkotno in udobno
- Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
- 1 žep za varno shranjevanje
- Lepljen šiv na vratu za dodatno udobje
- Ovratnik
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj