Opis:
Ta sodobna majica z V-izrezom združuje vrhunsko kakovost tkanine Cotton Comfort s stranskimi mrežastimi vstavki, ki ustvarjajo pretok zraka ter 4 cm razmika v odsevnem traku za dodatno udobje. To oblačilo bo uporabnika hladilo v delovnih okoljih z visoko temperaturo.
Lastnosti:
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Mrežast paneli brez traku ob strani omogočajo neomejeno gibanje in večjo zračnost
- Sodoben model z V-izrezom
- Certifikat CE
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Kontrastna tkanina: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj