simmill SX rezkalni plošček, za rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil, P=2,5-3 mm, od velikosti navoja M22

Št. art.: S16.2530.01 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka S16.2530.01 M X800
EAN/GTIN 4069769223071
Številka proizvajalca AEESX800
L-število L23830 3
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=2,5-3 mm, od velikosti navoja M22

Tehnični parametri:

  • Od velikosti navoja = M22
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • w = 0,31 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 4,6 mm
  • Razmik (od) = 2,5 mm
  • Razmik (do) = 3,0 mm