simmill SX rezkalna ploščica, metrično rezkanje ISO navojev, delni profil, P=1,5-2,75 mm, od velikosti navoja M20

Št. art.: S16.0815.01 M X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka S16.0815.01 M X510
EAN/GTIN 4069769222845
Številka proizvajalca AGS8X510
L-število L23830 101790
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=1,5-2,75 mm, od velikosti navoja M20

Tehnični parametri:

  • b = 4,6 mm
  • Od velikosti navoja = M20
  • Razmik (do) = 2,75 mm
  • S = 3,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Razmik (od) = 1,5 mm