simmill SX rezkalna ploščica, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, P=1-1,75 mm, od velikosti navoja M18

Št. art.: S16.0510.01 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka S16.0510.01 M X800
EAN/GTIN 4069769222715
Številka proizvajalca AA4JX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=1-1,75 mm, od velikosti navoja M18

Tehnični parametri:

  • Razmik (do) = 1,75 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 1,08 mm
  • w = 0,12 mm
  • b = 4,6 mm
  • Razmik (od) = 1,0 mm
  • Od velikosti navoja = M18
  • S = 3,8 mm