ploščica za rezkanje simmill SX, rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, H1=1,62 mm, P=3 mm

Št. art.: S14.1630.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka S14.1630.02 M X800
EAN/GTIN 4069769221831
Številka proizvajalca AXX3X800
L-število L23830 1624
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
H1=1,62 mm, P=3 mm

Tehnični parametri:

  • Od velikosti navoja = M22
  • Od nazivnega premera navoja = 21,95 mm
  • H1 = 1,62 mm
  • Razmik (od) = 3,0 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 2,9 mm
  • w = 0,37 mm