simmill SX končni frezalni nastavek, karbid, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm

Št. art.: S14.1609.33 A HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka S14.1609.33 A HM
EAN/GTIN 4069769221695
Številka proizvajalca AJTB
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm

Tehnični parametri:

  • L1 = 110,0 mm
  • ØD1 = 9,5 mm
  • Vijak = ATK7
  • Vijačnik = T10F
  • L2 = 33,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm