simmill SX rezkalni nastavek, jeklen, okrogla gred, DIN 1835 A, IKZ, D=16, L2=16, D1=8

Št. art.: S14.1608.16 A ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka S14.1608.16 A ST
EAN/GTIN 4069769221633
Številka proizvajalca AABY
L-število L23830 938
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkalni nastavek
Jeklo, okrogla gred, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , L2=16 , D1=8

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T10F
  • Vijak = ATK7
  • L1 = 80,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Da / Da
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm