simmill SX rezkalna ploščica, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, P=2-3 mm, od velikosti navoja M18

Št. art.: S06.2530.01.13 M X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka S06.2530.01.13 M X510
EAN/GTIN 4069769219920
Številka proizvajalca AU75X510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=2-3 mm, od velikosti navoja M18

Tehnični parametri:

  • Od velikosti navoja = M18
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 13,3 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • w = 0,25 mm
  • S = 2,8 mm
  • b = 4,2 mm
  • Razmik (od) = 2,0 mm
  • Razmik (do) = 3,0 mm