simmill SX rezkalni plošček, rezkanje faz, obojestransko, kot=20°, tmax=0,45 mm, Dmin=14 mm

Št. art.: S06.2020.02.14 F X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka S06.2020.02.14 F X800
EAN/GTIN 4069769219876
Številka proizvajalca AU78X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Frezanje poševnin, obojestransko
Kot = 20°, tmax = 0,45 mm, Dmin = 14 mm

Tehnični parametri:

  • κ = 20°
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm
  • b = 4,6 mm
  • S = 2,4 mm
  • tmax = 0,45 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,2 mm