simmill SX rezkalni vložek, Whitworthov navoj, polni profil, korak/inch=11, od velikosti navoja G 1″

Št. art.: S06.1423.11.14 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka S06.1423.11.14 M X800
EAN/GTIN 4069769219760
Številka proizvajalca AVKCX800
L-število L23830 101730
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Whitworthov navoj, polni profil
Zobnik/inch=11, od velikosti navoja G 1''

Tehnični parametri:

  • Zobnik/palec = 11
  • ZEFP = 6
  • Alternativno od nazivnega premera = 18,8 mm
  • Od velikosti navoja = G 1″
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • R = 0,31 mm
  • Razmik (od) = 2,31 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • b = 4,6 mm