simmill SX rezkalni plošček, Whitworthov navoj, polni profil, razmik/inch=14, od velikosti navoja G 1/2″

Št. art.: S06.1118.14.14 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka S06.1118.14.14 M X800
EAN/GTIN 4069769219715
Številka proizvajalca AVKBX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Whitworthov navoj, polni profil
Navoj/inch = 14, od velikosti navoja G 1/2''

Tehnični parametri:

  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • b = 4,6 mm
  • R = 0,24 mm
  • Zobnik/palec = 14
  • Razmik (od) = 1,81 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Od velikosti navoja = G 1/2″
  • Alternativno od nazivnega premera = 17,5 mm
  • ZEFP = 6