Držalo za orodje, držalo EWS Varia VX3, 19.25VX3G200RLVZ0

Št. art.: S05268
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
Številka izdelka S05268
EAN/GTIN 4069739519081
Številka proizvajalca 19.25VX3G200RLVZ0
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI25, držalo EWS.Varia, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.25VX3G200RLVZ0
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 60
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 28 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 100 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje