Nosilec vpenjalne sponke, vpenjalka ER25, 250 430E, 31.3025LDCTXTF

Št. art.: S05012
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
Številka izdelka S05012
EAN/GTIN 4069739516738
Številka proizvajalca 31.3025LDCTXTF
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, držalo vpenjalne sponke, notranje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.3025LDCTXTF
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 130 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje hlajenje