Držalo za vrtalno palico

Št. art.: S04822
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
Številka izdelka S04822
EAN/GTIN 4069739515144
Številka proizvajalca 19.BMT40P2000X70
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT55, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.BMT40P2000X70
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 40 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 100 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: BMT55
  • Velikost vmesnika: Ø 40,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje