Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, premer 40 mm, 17.BMT40LB15

Št. art.: S02866
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
Številka izdelka S02866
EAN/GTIN 4069739499215
Številka proizvajalca 17.BMT40LB15
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT45x80, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.BMT40LB15
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 96
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 40 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 100 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 72 mm
  • Velikost držala: BMT45x80
  • Velikost vmesnika: Ø 40,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje