Nosilec vpenjalne sponke, vpenjalka ER32, 320 470E, 31.BMT32NL

Št. art.: S02000
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
Številka izdelka S02000
EAN/GTIN 4069739491677
Številka proizvajalca 31.BMT32NL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT60 DMG Mori, držalo za vpenjalne sponke, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.BMT32NL
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 108
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 110 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 80 mm
  • Velikost držala: BMT60 DMG Mori
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje