Nosilec vpenjalne sponke, vpenjalka ER32, 320 470E, 31.4032LDCTX

Št. art.: S00315
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka S00315
EAN/GTIN 4069739477169
Številka proizvajalca 31.4032LDCTX
L-število L31490 117223
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, držalo vpenjalne sponke, notranje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.4032LDCTX
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 150 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 120 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje hlajenje