Ključ za vtičnice , notranji kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhodni šesterokotnikni profil OGV® , SW 24 mm

Št. art.: S.24H
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.24H
EAN/GTIN 3148510540603
Številka proizvajalca S.24H
L-število L60130 803
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 28,7
  • d1 [mm]: 32,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 130