Nasadni ključ 1/2″ 6 oldal dolgo 23mm

Št. art.: S.23HLA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.23HLA
EAN/GTIN 3148510541624
Številka proizvajalca S.23HLA
L-število L60130 2774
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 29,0
  • d1 [mm]: 31,5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 21
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 232