Podaljšek 1/2″ 1000V VSE 145 mm

Št. art.: S.215AVSE
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.215AVSE
EAN/GTIN 3148510579573
Številka proizvajalca S.215AVSE
L-število L60130 11541
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • d [mm]: 22
  • B [mm]: 265
  • L [mm]: 145
  • [g]: 470