Nasadni ključ 1/2″ 1000V VSE 17 mm

Št. art.: S.17LAVSE
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.17LAVSE
EAN/GTIN 3148510558936
Številka proizvajalca S.17LAVSE
L-število L60130 11559
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 28
  • L [mm]: 77
  • [g]: 161