Nasadni ključ 1/2″ 6 oldal dolgo 17mm

Št. art.: S.17HLA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.17HLA
EAN/GTIN 3148510541075
Številka proizvajalca S.17HLA
L-število L60130 3707
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 15
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 140