Ključ za vtičnice , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhodni profil OGV®-dvanajst robov , SW 14 mm

Št. art.: S.14
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.14
EAN/GTIN 3148510535609
Številka proizvajalca S.14
L-število L60130 6568
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 20,2
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,5
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 57