OGV Nasadni ključ 1/2Z 6-kotni, 13 mm

Št. art.: S.13GRP
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
Številka izdelka S.13GRP
EAN/GTIN 3662424111907
Številka proizvajalca S.13GRP
L-število L60130 106428
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Vtičnica z Extreme navor za posebej zaobljene, zagozdene ali zarjavele vijake
  • Edina vtičnica, ki lahko odvije vijak, zaokrožen do več kot 80%
  • Z nizkimi vrednostmi zaokroževanja (<75%) mora ta vtičnica proizvajati veliko višjo stopnjo oprijema in navor v primerjavi z običajnimi 6-stranskimi vtičnicami.
  • Posebna tehnologija OGV ®
  • Patentirano

Lastnosti:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 23
  • H [mm]: 50
  • teža [kg]: 0,055