Vpenjalni ključ 1/2Z 12-kraki 11 mm, SB

Št. art.: S.11PB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.11PB
EAN/GTIN 3148515655111
Številka proizvajalca S.11PB
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profil: Več zmogljivosti in varnosti
  • Ščiti matice
  • sijajni krom

Lastnosti:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,0 12-
  • robni [mm]: 12
  • Teža v gramih: 51