Ključ za vtičnice , notranji kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhod OGV®-dvanajststranski profil , SW 11/16″.

Št. art.: S.11/16
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.11/16
EAN/GTIN 3148510544403
Številka proizvajalca S.11/16
L-število L60130 6884
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22,6
  • d1 [mm]: 24,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 71