ROLL Delavniški sistem RWS2.0 - Pocinkana delovna plošča 2m

Št. art.: RWS2-PBG3
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RWS2-PBG3
EAN/GTIN 3662424110351
Številka proizvajalca RWS2-PBG3
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
  • Cinkana delovna plošča - 2 mm debela pločevina

Lastnosti:

  • D 2.175 x D 600 x H 30 mm
  • Teža v kilogramih: 34