Delavniški sistem ROLL RWS2.0 - Spodnja omara s 7 predali, črna

Št. art.: RWS2-MBS7TBS
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RWS2-MBS7TBS
EAN/GTIN 3662424110290
Številka proizvajalca RWS2-MBS7TBS
L-število L60130 11631
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
  • 5 predalov: višina 60 mm = 15 modulov
  • 2 predala: višine 130 mm = 6 modulov
  • Polno odpirajoči se predali na teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji
  • Ručaji predalov iz polipropilena, napolnjenega z vlakni, z varnostnimi kavlji
  • Centralni sistem zaklepanja, priložena 2 ključa, od katerih je eden tečajni
  • Predali višine 60 in 130 mm se lahko opremijo s plastičnimi ali penastimi moduli iz ponudbe modularnega sistema FACOM.
  • Mogoče jih je opremiti z opcijskimi pregradami: JET2.15 za predale 60 mm in JET2.16 za predale 130 mm.
  • Podstavek RWS2-BASEMBS je mogoče dodati do višine 1.012 (vključno z delovno površino).
  • Če je potrebno, so na voljo vrtljive nogice JLS2. 03 za doseganje optimalne poravnave.
  • Strani je mogoče opremiti s stranskimi dodatki JET (JET.LA).
  • Konstrukcija je izdelana iz jeklene pločevine z epoksidno prevleko.
  • Barva: črna RAL 9005

Lastnosti:

  • Uporabne dimenzije predalov: L 569 x D 421 x V 60/130 mm
  • Nosnost na predal: 20/25 kg
  • Vsestranske dimenzije:
  • Teža: D 725 x D 505 x H 817 (H 982 mm z dodanim podstavkom RWS2-BASEMBS).
  • Teža v kilogramih: 57