ROLL RWS2.0 delavniški sistem - predal na kolescih

Št. art.: RWS2-DRAWERBS
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RWS2-DRAWERBS
EAN/GTIN 3662424174605
Številka proizvajalca RWS2-DRAWERBS
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
  • Odprti predali na kolescih za dodaten prostor za shranjevanje pod osnovnimi enotami
  • Predal lahko namestite med noge podstavka RWS2-BASEMBS.
  • Konstrukcija iz jeklene pločevine z epoksidnim premazom
  • Barva: črna RAL 9005

Lastnosti:

  • Vseobsežne mere: 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm: L 500 x D 483 x H 152 mm
  • Teža v kilogramih: 2,8