Nasadni ključ 1/4″ Torx E5

Št. art.: RTX.5
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RTX.5
EAN/GTIN 3148510533650
Številka proizvajalca RTX.5
L-število L60130 5645
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vijake z zunanjim profilom TORX®
  • Svetlo kromirano
  • Na voljo v kompletu za kovinske pritrdilne palice

Lastnosti:

  • A [mm]: 4,58
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 6,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 3,0
  • Torks [št.]: E5
  • Številka: E5
  • [g]: 8