Opis:
Ponuja veliko prednosti in funkcij za uporabnika, vključno z več možnostmi shranjevanja. Odsevni trak je nameščen višje na nogah za še boljšo vidljivost.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 9 žepov za varno shranjevanje
- Dva našita žepa zadaj
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Priročen pas z D rinko za ključe ali osebne izkaznice
- Žepi za ščitnike kolen
- Žep za meter
- Žep za telefon
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Na voljo v velikostih od XS do 4XL
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj