1/4″ Drive palčni šesttočkovni nastavki

Št. art.: RT.3/16
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RT.3/16
EAN/GTIN 3148515143403
Številka proizvajalca RT.3/16
L-število L60130 3123
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: zelo trden, odstranljiv vložek za daljšo življenjsko dobo
  • vtični ključ R.245
  • svetlo kromiran, s fosfatnim nastavkom

Lastnosti:

  • A [mm]: 4,76
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Priključki: EH.103/16
  • [g]: 18