Mobilni zaboj za orodje ROLL s 4 predali, 3 moduli na predal, črn (RAL 9004)

Št. art.: ROLL.CR4M3A
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ROLL.CR4M3A
EAN/GTIN 3662424168031
Številka proizvajalca ROLL.CR4M3A
L-število L60130 10791
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velika in močna delovna površina 560x460 mm
  • Dvojni ročaji iz dveh materialov
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Novi predali z vgrajeno varnostno kljuko
  • Obračalna gumijasta kolesa: 4 kolesa á Ø125 mm, 2 vrtljiva (eden z zavoro) in 2 fiksna
  • Voziček je priložen z vgrajenimi kolesi - odporna na drobce in večino običajnih ogljikovodikov
  • Centralno zaklepanje z robustnim jeklenim mehanizmom in nerazbitnim zložljivim ključem
  • Predal med ročaji za shranjevanje majhnih delov
  • Skladen z vsemi moduli Facom
  • Skladen s stransko opremo JET

Lastnosti:

  • 4 predali = 12 modulov
  • 3 predali, višina 60 mm = 9 modulov
  • 1 predal, višina 130 mm = 3 moduli
  • Maksimalna nosilnost na predal: 20/25 kg
  • [kg]: 39