Delavniški voziček ROLL s 6 predali, 3 moduli na predal, rdeč (RAL 3020)

Št. art.: ROLL.6M3A
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ROLL.6M3A
EAN/GTIN 3662424167942
Številka proizvajalca ROLL.6M3A
L-število L60130 10480
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velika in močna delovna površina 560x460 mm
  • Dvojni ročaji iz dvomateriala za najboljšo okretnost
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Novi predali z vgrajeno varnostno kljuko
  • Obračalna gumijasta kolesa: 4 kolesa á Ø125 mm, 2 vrtljiva (eden z zavoro) in 2 fiksna
  • Voziček je priložen z vgrajenimi kolesi - odporna na drobce in večino običajnih ogljikovodikov
  • Centralno zaklepanje z robustnim jeklenim mehanizmom in nerazbitnim zložljivim ključem
  • Predal med ročaji za shranjevanje majhnih delov
  • Skladen z vsemi moduli Facom
  • Skladen z vsemi stranskimi dodatki JET

Lastnosti:

  • 6 predalov = 18 modulov
  • 3 predali, višina 60 mm = 9 modulov
  • 2 predala, višina 200 mm = 6 modulov
  • 1 predal, višina 270 mm
  • V predal 270 mm lahko namestite tudi module
  • Skupna statična nosilnost: 800 kg
  • Skupna nosilnost na predal: 20-30 kg
  • Vse mere (vključno s kolesi in delovno površino, d x š x v): 779 x 515 x 972 mm
  • Uporabne mere predalov (d x š x v): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Color: Red 3020
  • [kg]: 55