Nasadni ključ 1/4″ 12 oldal dolgo 9/16

Št. art.: R.9/16EL
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka R.9/16EL
EAN/GTIN 3148510510903
Številka proizvajalca R.9/16EL
L-število L60130 3931
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, prijazen do matic
  • Dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • Visok standard zmogljivosti, primeren za vijačenje v vesoljski industriji
  • Tanjša stena za boljši dostop
  • Svetlo kromirana

Lastnosti:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17,1
  • d1 [mm]: 18,8
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 16,2
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 49