Obratna ročica 9 x 12 mm 1/4″

Št. art.: R.372
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka R.372
EAN/GTIN 3148510531700
Številka proizvajalca R.372
L-število L60130 1247
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Reverzibilna ročica, pogonski zunanji kvadrat 9 x 12 mm, izhodni zunanji kvadrat 6,3 mm (1/4″)

Lastnosti:

  • d [mm]: 27
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 15
  • Kvadrat [″]: 1/4
  • [g]: 70