Momentni ključ 1/4″ 0,6 - 3,6 daNm

Št. art.: R.203A
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
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
Maksimalni vrtilni moment 36 Nm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka R.203A
EAN/GTIN 3148515121555
Številka proizvajalca R.203A
L-število L60130 9450
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 6 % navedene vrednosti
  • Dobavljeno v plastični škatli s certifikatom o umerjanju v skladu s standardom ISO 6789

Lastnosti:

  • L [mm]: 320
  • Ključ: BP.D5
  • Moč [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Kvadrat: -
  • Kvadrat [″]: 1/4
  • Ključ: R.203 DA
  • Merilni korak: 2,0 N.m
  • Rahilo: R.200P
  • [kg]: 0,400