Podporni ročaj za R.203DA

Št. art.: R.200P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka R.200P
EAN/GTIN 3148510522401
Številka proizvajalca R.200P
L-število L60130 6789
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za držanje momentnega ključa vzporedno z ravnino za zategovanje za natančnejše zategovanje
  • Uporaba s pogonskimi kvadrati J.203E - S.203E.

Lastnosti:

  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 45
  • Ključ: R.203DA
  • Uporablja se za: R.203DA
  • [g]: 20